WILO ITALIA - WIL4047573 STAR-Z 25/6-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Bronzo
Portata volumetrica (BEP) - 1.095 m³/h
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Nessuno
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 105.3 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
4016322431244
Codice prodotto
WIL4047573
Cod. produttore
4047573
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Bronzo
Portata volumetrica (BEP):
1.095 m³/h
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Nessuno
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
105.3 kPa
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Bronzo (Rg 5)
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
50 Hz
Lunghezza di incasso:
180 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
99 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2700 1/min