WILO ITALIA - WIL2548553 PLAVIS 015-C-2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 4 m
Max. Pumpvolumen - 340 l/h
Mit Ablaufschlauch - nein
Breite - 129 mm
Max. Saughöhe - 0 m
Packung
1 ST
EAN
4048482796765
Artikelnummer
WIL2548553
Herstellernummer
2548553
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
4 m
Max. Pumpvolumen:
340 l/h
Mit Ablaufschlauch:
nein
Breite:
129 mm
Max. Saughöhe:
0 m
Tiefe:
275 mm
Höhe:
139 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1):
20 W
Mit Granulatkörnern:
nein
Staz. sollevamento condensati Wilo Plavis 015-C,-2G1x100-240V15kW Brennwerttechnik Impianti di condizionamento e refrigerazione (come frigoriferi ed evaporatori)