Startseite

WILO ITALIA - WIL2217956 STRATOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10 - 2217956

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2217956 STRATOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003305841

Artikelnummer

WIL2217956

Herstellernummer

2217956

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

2 A

Energieeffizienzindex (EEI):

0

Aufgenommene Motorleistung (P1):

560 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa con rotore bagnato Premium Smart Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7 Tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di raffreddamento, impianti di circolazione industriali.