Startseite

WILO ITALIA - WIL2217901 STRATOS MAXO 30/0,5-12 PN10 - 2217901

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2217901 STRATOS MAXO 30/0,5-12 PN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679192086

Artikelnummer

WIL2217901

Herstellernummer

2217901

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

1 A

Energieeffizienzindex (EEI):

0

Aufgenommene Motorleistung (P1):

295 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7 Tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di raffreddamento, impianti di circolazione industriali.