WILO ITALIA - WIL2213939 ATMOS GIGA-B 100/315-30/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 30 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 54 A
Antriebsart - elektrisch
Packung
1 ST
EAN
4062679166155
Artikelnummer
WIL2213939
Herstellernummer
2213939
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
30 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
54 A
Antriebsart:
elektrisch
Schutzart (IP):
IP55
Drehzahl:
1450 1/min
Höhe Ansaugseite:
250 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:
140 mm
Pumpenlänge:
1065 mm


