WILO ITALIA - WIL2213939 ATMOS GIGA-B 100/315-30/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 30 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 54 A
Tipo di azionamento - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
4062679166155
Codice prodotto
WIL2213939
Cod. produttore
2213939
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
30 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
54 A
Tipo di azionamento:
Elettrico
Grado di protezione (IP):
IP55
Velocità di rotazione:
1450 1/min
Altezza lato aspirazione:
250 mm
Lunghezza centro compressione / aspirazione:
140 mm
Lunghezza pompa:
1065 mm