Startseite

WILO ITALIA - WIL2205858 YONOS GIGA2.0-D 40/1-16/1,5

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2205858 YONOS GIGA2.0-D 40/1-16/1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 2 A

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Isolationsklasse nach IEC - F

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679109893

Artikelnummer

WIL2205858

Herstellernummer

2205858

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

2 A

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2100 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5,DN 40,1.5kW