WILO ITALIA - WIL2205858 YONOS GIGA2.0-D 40/1-16/1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 2 A
Potenza uscita del motore (P2) - 1 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4062679109893
Codice prodotto
WIL2205858
Cod. produttore
2205858
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
2 A
Potenza uscita del motore (P2):
1 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Numero di giri:
2100 1/min
Grado di protezione (IP):
IP55
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5,DN 40,1.5kW


