WILO ITALIA - WIL2164677 STRATOS MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4048482700199
Artikelnummer
WIL2164677
Herstellernummer
2164677
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
4 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Aufgenommene Motorleistung (P1):
950 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


