pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2164677 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2164677 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482700199

Codice prodotto

WIL2164677

Cod. produttore

2164677

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

4 A

Indice di efficienza energetica (IEE):

0

Potenza motrice assorbita (P1):

950 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Wilo-Stratos MAXO-Z, concepito appositamente per le applicazioni per acqua potabile, offre le caratteristiche innovative di Wilo-Stratos MAXO integrate in un corpo in acciaio inossidabile. Questo materiale si contraddistingue dagli altri del settore delle pompe di ricircolo dell'acqua calda sanitaria in quanto duraturo e igienico.