WILO ITALIA - WIL2159314 IL-E 40/170-5,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 5 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4048482663340
Artikelnummer
WIL2159314
Herstellernummer
2159314
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
5 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
10 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
340 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 40/170-5,5/2,DN40,5.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


