WILO ITALIA - WIL2159314 IL-E 40/170-5,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 5 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482663340
Codice prodotto
WIL2159314
Cod. produttore
2159314
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
5 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
10 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
340 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 40/170-5,5/2,DN40,5.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.