WILO ITALIA - WIL2158941 DP-E 40/115-0,55/2 - 2158941
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482602363
Artikelnummer
WIL2158941
Herstellernummer
2158941
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2900 1/min
Einbaulänge:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 40/115-0,55/2,DN40,0.55kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
IstruzioniPDF