Startseite

WILO ITALIA - WIL2150344 IPL 50/105-0,12/4

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2150344 IPL 50/105-0,12/4

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482488424

Artikelnummer

WIL2150344

Herstellernummer

2150344

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

0 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

EinbaulÀnge:

280 mm

Drehzahl:

1500 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 50/105-0,12/4,3x400V,0.12kW