WILO ITALIA - WIL2150344 IPL 50/105-0,12/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482488424
Codice prodotto
WIL2150344
Cod. produttore
2150344
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
280 mm
Velocità di rotazione:
1500 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 50/105-0,12/4,3x400V,0.12kW