WILO ITALIA - WIL2121245 DPL 40/130-2,2/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4048482215280
Artikelnummer
WIL2121245
Herstellernummer
2121245
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
320 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 40/130-2,2/2,DN40,3x400V,2.2kW


