WILO ITALIA - WIL2121245 DPL 40/130-2,2/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482215280
Codice prodotto
WIL2121245
Cod. produttore
2121245
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
2 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
4 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
320 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 40/130-2,2/2,DN40,3x400V,2.2kW