WILO ITALIA - WIL2089585 IPL 40/115-0,55/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4016322990550
Artikelnummer
WIL2089585
Herstellernummer
2089585
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
250 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 40/115-0,55/2,3x400V,0.55kW


