WILO ITALIA - WIL2089585 IPL 40/115-0,55/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016322990550
Codice prodotto
WIL2089585
Cod. produttore
2089585
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
250 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 40/115-0,55/2,3x400V,0.55kW