Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.042.4053.1 DESCRIZIONE DA INSERIRE - 97.042.4053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.042.4053.1 DESCRIZIONE DA INSERIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Steckrichtung - gerade

  • Pol-Kennzeichnung - 1, 2, 3, PE

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088070532

Artikelnummer

WIE97.042.4053.1

Herstellernummer

97.042.4053.1

Hersteller

WIE

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Steckrichtung:

gerade

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

MALE RST50I4S S1 ZR5 S SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili