Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.041.5553.1 FEMALE RST50I4S B1 ZM02V SW - 97.041.5553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.041.5553.1 FEMALE RST50I4S B1 ZM02V  SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4049088070525

Artikelnummer

WIE97.041.5553.1

Herstellernummer

97.041.5553.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

50 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Ausführung:

Buchse

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M32

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

4...16 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

4...16 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.424 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

65.7 mm

Höhe:

65 mm

Breite:

65 mm

FEMALE RST50I4S B1 ZM02V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili