Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4353.6 FEMALE PART RST20I5S B1 ZRYSV TB04 - 96.052.4353.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4353.6 FEMALE PART RST20I5S B1 ZRYSV  TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088435850

Artikelnummer

WIE96.052.4353.6

Herstellernummer

96.052.4353.6

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, D1, D2

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.512 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

93.9 mm

Höhe:

38 mm

Breite:

59 mm

FEMALE PART RST20I5S B1 ZRYSV TB04 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili