Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4353.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZRY SW - 96.051.4353.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4353.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZRY    SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Kabeldurchmesser - 14...14 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573904255

Artikelnummer

WIE96.051.4353.1

Herstellernummer

96.051.4353.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

14...14 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.516 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

96 mm

Höhe:

38 mm

Breite:

59 mm

Connettori RST20I5S B1 ZRY SW