Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.5053.1 MALE CONNECTORRST20I3S S1 M01V SW - 96.032.5053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.5053.1 MALE CONNECTORRST20I3S S1  M01V  SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573793262

Artikelnummer

WIE96.032.5053.1

Herstellernummer

96.032.5053.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubanschluss

Ausführung:

Stecker

Einbauvariante:

Einbauteil/Steckverbindung

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

M25

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...6 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...6 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.113 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

44.6 mm

Höhe:

35 mm

Breite:

35 mm

Connettore da pannello RST20I3S S1 M01V SW