Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4253.1 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRX SW - 96.032.4253.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4253.1 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRX    SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088039423

Artikelnummer

WIE96.032.4253.1

Herstellernummer

96.032.4253.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...6 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...6 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

93 mm

Höhe:

38 mm

Breite:

59 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRX SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili