WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.942.0558.1 MALE C.W.STR-REL.ST17/2 S ZEV1SW - 93.942.0558.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Packung
100 ST
EAN
4015573244801
Artikelnummer
WIE93.942.0558.1
Herstellernummer
93.942.0558.1
Hersteller
WIE
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
7...7 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.06 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
54.7 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
16.2 mm


