Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.4250.0 FEMALE PARTST18/3B1 ZEV WS FL - 93.831.4250.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.4250.0 FEMALE PARTST18/3B1   ZEV WS   FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573243200

Artikelnummer

WIE93.831.4250.0

Herstellernummer

93.831.4250.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.086 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

FEMALE PARTST18 3B1 ZEV WS FL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili