Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3353.0 FEMALE PARTST18/3B ZE SW FL - 93.831.3353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3353.0 FEMALE PARTST18/3B    ZE  SW   FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Mechanische Codierung - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Brandlast - 0.098 kWh

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573243170

Artikelnummer

WIE93.831.3353.0

Herstellernummer

93.831.3353.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Mechanische Codierung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.098 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

FEMALE PARTST18 3B ZE SW FL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili