WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.731.4253.0 FEMALE PART ST18/3B1 ZEV SW RDM - 93.731.4253.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Codierung - ja
Halogenfrei - ja
Brandlast - 0.086 kWh
Kontaktmaterial - CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte - versilbert
Packung
100 ST
EAN
4015573242050
Artikelnummer
WIE93.731.4253.0
Herstellernummer
93.731.4253.0
Hersteller
WIE
Mechanische Codierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.086 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


