WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4553.1 MALE CONNECTORBST14I2F S1 ZR1 S MPB02
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
AusfĂźhrung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
4015573655515
Artikelnummer
WIE93.422.4553.1
Herstellernummer
93.422.4553.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
AusfĂźhrung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...0.75 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...0.75 mm²
Anzahl der AnschlĂźsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.038 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vergoldet
Verschmutzungsgrad:
2
BemessungsstoĂspannung:
0.8 kV
Länge:
47 mm
HĂśhe:
14.4 mm
Breite:
15.2 mm