WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4353.1 MALE PART BST14I2F S1 R S PB02 - 93.422.4353.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4015573650572
Artikelnummer
WIE93.422.4353.1
Herstellernummer
93.422.4353.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Lötanschluss
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vergoldet
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Länge:
29.9 mm
Höhe:
19.6 mm
Breite:
19.6 mm


