Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.3258.0 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 WS - 92.031.3258.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.3258.0 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1        WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573236837

Artikelnummer

WIE92.031.3258.0

Herstellernummer

92.031.3258.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Ausführung:

Buchse

Einbauvariante:

Einbauteil/Steckverbindung

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

M3

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.036 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

31.5 mm

Höhe:

19.5 mm

Breite:

28.2 mm

FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 WS Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili