Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I5S B1 ZW1V WS - 91.951.3053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I5S B1 ZW1V   WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573911253

Artikelnummer

WIE91.951.3053.0

Herstellernummer

91.951.3053.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...11.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

63 mm

Höhe:

15 mm

Breite:

32.6 mm

Presa con serracavo GST15I5S B1 ZW1V WS