WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0106.0 IP SWITCHWIENET UMS 8G - 83.040.0106.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4049088132742
Artikelnummer
WIE83.040.0106.0
Herstellernummer
83.040.0106.0
Hersteller
WIE
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm


