Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0001.0 IP SWITCHWIENET UMS 8 - 83.040.0001.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0001.0 IP SWITCHWIENET UMS 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4049088081941

Artikelnummer

WIE83.040.0001.0

Herstellernummer

83.040.0001.0

Hersteller

WIE

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

nein

Layer 3:

nein

Managebar:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Höhe:

91 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

80 mm

Interruttore IP WIENET UMS 8