Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0600.0 BASE MODULE GESIS KNX FLEX-BAS - 83.020.0600.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0600.0 BASE MODULE GESIS KNX FLEX-BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088217906

Artikelnummer

WIE83.020.0600.0

Herstellernummer

83.020.0600.0

Hersteller

WIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

BASE MODULE GESIS KNX FLEX-BAS Wieland , Centrale di comando per sistemi bus