Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.4055.0 MORS.COMP.(BASE) WK 4 TKG/U /V0 - 57.504.4055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.4055.0 MORS.COMP.(BASE) WK 4 TKG/U /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 6.3 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573527188

Artikelnummer

WIE57.504.4055.0

Herstellernummer

57.504.4055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Breite:

6 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

48 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Morsetto sezionabile di protezione WK 4 TKG/U /V0