Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.032.4551.4 CONNECTOR MALE RST16I3/2S S1 ZT4S L BR - 46.032.4551.4

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.032.4551.4 CONNECTOR MALE   RST16I3/2S S1 ZT4S L BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088295935

Artikelnummer

WIE46.032.4551.4

Herstellernummer

46.032.4551.4

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

5...9.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.133 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

64 mm

Höhe:

19.9 mm

Breite:

19.9 mm

MALE CONNECTOR RS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili