WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.700.0153.0 PCB TERMINAL8375 / 1 - 25.700.0153.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 22 mm
Anzahl der Etagen - 1
Bemessungsstrom In - 30 A
Bemessungsstoßspannung - 6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²
Packung
100 ST
EAN
4015573204522
Artikelnummer
WIE25.700.0153.0
Herstellernummer
25.700.0153.0
Hersteller
WIE
Höhe:
22 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau


