Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.195.0253.0 MORSETTO PCB 8593 / 2 OB - 25.195.0253.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.195.0253.0 MORSETTO PCB 8593 / 2 OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 8.5 mm

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsstoßspannung - 2.5 kV

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 500 ST

EAN

4015573179370

Artikelnummer

WIE25.195.0253.0

Herstellernummer

25.195.0253.0

Hersteller

WIE

Höhe:

8.5 mm

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

PCB TERMINAL8593 2 OB Wieland , Morsettiera per circuito stampato