Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.729.0305.1 CAVO PIATTO XLPE 5G6 NERO - 00.729.0305.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.729.0305.1 CAVO PIATTO XLPE 5G6 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 690 V

  • AWG-Größe - 10

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.270 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049088360046

Artikelnummer

WIE00.729.0305.1

Herstellernummer

00.729.0305.1

Hersteller

WIE

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

690 V

AWG-Größe:

10

Leiternennquerschnitt (AWG):

10 kcmil

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Torsionsschutz:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leitungs-Breite ca.:

43 mm

Leitungs-Höhe ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

38 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

38 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

TRAY CABLE XPE 5G 6 BLACK Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili