Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.709.0504.1 FLAT CABLE 7G4 HALOGENFREE BLACK - 00.709.0504.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.709.0504.1 FLAT CABLE 7G4 HALOGENFREE   BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4015573683761

Artikelnummer

WIE00.709.0504.1

Herstellernummer

00.709.0504.1

Hersteller

WIE

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leitungs-Breite ca.:

35 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

18 mm

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

FLAT CABLE 7G4 HALOGENFREE BLACK Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili