WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 CAVO PIATTO 5G10 PVC GN - 00.702.0306.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.781 km CO₂-Äquivalent
EAN
4015573690981
Artikelnummer
WIE00.702.0306.7
Herstellernummer
00.702.0306.7
Hersteller
WIE
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
600 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leitungs-Breite ca.:
38.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
10 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


