Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA88333060 FANALI SPECCHIO ROTANTE 115-230VAC YE - 88333060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromaufnahme - 0.095 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787048030

Artikelnummer

WRA88333060

Herstellernummer

88333060

Hersteller

WRA

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

0.095 A

Optik:

Spiegel

Lunga durata grazie alla trasmissione a frizione non soggetta ad usura Possibilità di montaggio su supporto con adattatore (optional) Antiurto fino a 20 Joule Grazie al LED, il fanali spechio rotante a risparmio energetico, durevole e allo stesso tempo più luminosa del suo predecessore.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie