WERMA ITALIA SRL - WRA81631055 FANALE LAMPEGGIANTE A LED EM 24VAC/DC YE - 81631055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.045 A
Packung
1 ST
EAN
4049787015681
Artikelnummer
WRA81631055
Herstellernummer
81631055
Hersteller
WRA
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.045 A
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


