Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64713075 TWINLIGHT DESIGN 24VAC/DC RD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040348

Artikelnummer

WRA64713075

Herstellernummer

64713075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

TwinLIGHT Design 24VAC/DC RD. Das TwinLIGHT-Leuchtelement vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element Leuchtfarbe rot wird über farbige LEDs erzeugt Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK Bitteerforderliches Anschlusselement separat bestellen