pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64713075 TWINLIGHT DESIGN 24VAC/DC RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787040348

Codice prodotto

WRA64713075

Cod. produttore

64713075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED-TwinLIGHT-Element passend für die KombiSIGN 72 Serie Das TwinLIGHT-Leuchtelement vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element. Leuchtfarbe rot wird über farbige LEDs erzeugt. Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK. Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen.