Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63434055 TWINFLASH DESIGN 24VDC YE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002533108

Artikelnummer

WRA63434055

Herstellernummer

63434055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

40 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

12