pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63434055 TWINFLASH DESIGN 24VDC YE

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002533108

Codice prodotto

WRA63434055

Cod. produttore

63434055

Produttore

WRA

Funzione:

Flash

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

40 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12