Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA11948315 RONZATORE ELETTRONICO WM CONT/IMPULSI 24 - 11948315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.02 A

  • Schutzart (IP) - IP33

  • Lautstärke - 90 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787000298

Artikelnummer

WRA11948315

Herstellernummer

11948315

Hersteller

WRA

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.02 A

Schutzart (IP):

IP33

Lautstärke:

90 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Pulston

Montageart:

Aufbau

Trafo eingebaut:

nein

Cicalino elettrico di grandi dimensioni con montaggio a parete Staffa integrata per un facile montaggio a parete Con tono continuo o pulsante

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie